- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- sus 球のおすすめ人気ランキング
sus 球のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新274件の「sus 球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 球」、「鉄球」、「スチールボール 1mm」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
材質
SUS304
硬度
HRB80~95
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
錆びに強く、耐食性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
スチール
色
シルバー
材質
SUS316
最高使用温度(℃)
100
ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
スチール
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質
ステンレス(SUS304)
硬度HRC
25~39
耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
材質
SUS304